Prodotti /

Cod. Rexel
ICFTE4-10
Cod. Produttore
FTE4-10
Cod. EAN
8014212414540

Informazioni di prodotto

Sonda in perlon Ø4mm 10m con terminale intercambiabile
Descrizione del produttore: Completa di testa flessibile e anello tirante

colore

Nero

forma della testa

Ovale

forma

Altro

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Altro

lunghezza

10 m

materiale

Plastica

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm