Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U149/B/03/20
Cod. Produttore
149/B/03/20
Cod. EAN
8024818001082

Informazioni di prodotto

Sonda in Perlon® di alta qualità, progettata per facilitare l'installazione di cavi in tubazioni con efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile guidacurve
  • Terminali intercambiabili filettati M4 per un collegamento rapido
  • Resistenza e durata garantite dalla struttura in perlone

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni più rapide con minori tempi di fermo
  • Affidabilità e sicurezza nel passaggio dei cavi
  • Risparmio energetico derivante da impianti efficienti e ben realizzati
Sonda in perlone di diametro 3 mm e lunghezza 20 metri, dotata di teste in ottone per un collegamento sicuro e affidabile. Ideale per l'ispezione e il passaggio di cavi elettrici in tubazioni, garantisce flessibilità e resistenza durante l'installazione. La struttura in perlone assicura durata nel tempo e facilità di utilizzo in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Sonda in Perlon® Ø 3 mm da 20 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante

colore

Bianco

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

20 m

materiale

Plastica

carico di rottura

80 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda Perlon Ø3 mm 20 m con terminali intercambiabili M4 testa flessibile guidacurve occhiello tirante