Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U149/B/03/10
Cod. Produttore
149/B/03/10
Cod. EAN
8024818001068

Informazioni di prodotto

Sonda in Perlon® Ø 3 mm da 10 m, progettata per facilitare le operazioni di ispezione e passaggio cavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile guidacurve
  • Terminali intercambiabili filettati M4 per un montaggio rapido
  • Materiale in Perlon® che garantisce durata e resistenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio di tempo nelle operazioni di manutenzione
  • Affidabilità e precisione nell’installazione elettrica
  • Minore consumo energetico grazie a un’installazione ottimizzata
Sonda in perlone di diametro 3 mm e lunghezza 10 metri, dotata di teste in metallo per garantire resistenza e affidabilità nelle operazioni di ispezione e passaggio cavi. Il materiale in perlone assicura flessibilità e durata nel tempo, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e facilità di utilizzo in spazi ristretti. Descrizione del produttore: Sonda in Perlon® Ø 3 mm da 10 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante

colore

Bianco

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

10 m

materiale

Plastica

carico di rottura

80 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda Perlon Ø3 mm 10 m con terminali intercambiabili filettati M4 per installazioni elettriche precise e rapide