Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700810
Cod. Produttore
BIZ700810
Cod. EAN
3700882122506

Informazioni di prodotto

  • Serie: Biz Aiguilles
  • Lunghezza: 10 m
  • Ø ago: 4 mm
  • Rottura: 70 kg
  • Testa flessibile occhiello M5 Ø6 mm
  • Occhiello tirante avvitato M5 Ø6 mm
  • Diametro max curvatura: 4 cm
  • Ideale per cavi 16-25 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda in nylon da 10 metri con occhiello fisso e testa flessibile dotata di occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm. Progettata per facilitare il passaggio della sonda in spazi non intasati e privi di ingombro, è ideale per il tiro di cavi in guaine e condotti elettrici con dimensioni da 16 a 25 mm. Presenta un diametro dell'ago di 4 mm e una resistenza alla rottura di 70 kg, garantendo affidabilità e robustezza durante l'uso. La sonda è molto flessibile e mantiene una lieve memoria di forma, con un diametro massimo di curvatura consigliato di 4 cm, rendendola particolarmente adatta per distanze fino a 20 metri. Il crimpaggio esagonale dei manicotti assicura una costruzione solida e duratura. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Sonda nylon con terminali fissi a occhiello e testa flessibile a occhiello da 10 m. Fornita con: una testa flessibile a occhiello tirante fisso e un occhiello tirante fisso. Ideale per piccole distanze da 10 a 20 m.

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

10 m

materiale

Plastica

diametro tamburo/anello

300 mm

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

Serie

Biz Aiguilles

Produttore

Sonda nylon occhiello 10m flessibile per impianti elettrici

€ 9,10 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info