Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U155/03/35
Cod. Produttore
155/03/35
Cod. EAN
8024818005677

Informazioni di prodotto

Sonda nylon-acciaio da 6 mm, ideale per passaggio cavi in tubazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie all'aspo verticale in acciaio zincato
  • Riduzione dei tempi di lavoro con terminali intercambiabili e testa flessibile
  • Struttura robusta e resistente per un utilizzo duraturo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza dell’impianto elettrico
  • Materiali di qualità che garantiscono sicurezza e durata
  • Possibile risparmio energetico grazie a un corretto posizionamento dei cavi
Sonda in nylon con anima in acciaio dal diametro di 6 mm e lunghezza di 35 metri, avvolta su apposito supporto metallico. Progettata per facilitare l'inserimento e il passaggio di cavi elettrici in tubazioni o condotti, garantisce resistenza e flessibilità durante l'utilizzo. Ideale per impianti elettrici professionali, assicura durata nel tempo grazie ai materiali di qualità e alla struttura robusta. Descrizione del produttore: Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 4x1,5 mm rivestita in polipropilene a Ø 6 mm da 35 m con terminali intercambiabili filettati M5 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Altro

lunghezza

35 m

materiale

Altro

carico di rottura

320 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

600 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6 mm

Diametro testa guida cavo

10 mm

Produttore

Sonda nylon con anima acciaio Ø6 mm 35 m aspo zincato flessibile passaggio cavi elettrici impianti professionali