Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U155/03/30
Cod. Produttore
155/03/30
Cod. EAN
8024818005660

Informazioni di prodotto

Sonda in nylon con accessori, ideale per l’installazione e manutenzione di impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’aspo metallico per un rapido utilizzo e trasporto
  • Risparmio di tempo con la testa flessibile e carrucola di scorrimento
  • Robustezza e durata garantite dai materiali nylon e acciaio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza energetica grazie a un’installazione precisa e sicura
  • Affidabilità dell’impianto elettrico nel tempo
Sonda in nylon con accessori, diametro 6 mm e lunghezza 30 metri, avvolta su apposito aspo metallico per facilitare l'utilizzo e il trasporto. Progettata per l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici, garantisce resistenza e flessibilità durante le operazioni in spazi ristretti. Il materiale in nylon assicura durata e leggerezza, mentre gli accessori metallici conferiscono robustezza e stabilità all'intero strumento. Ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di uno strumento affidabile per l'inserimento di cavi e fili in canalizzazioni. Descrizione del produttore: Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 4x1,5 mm rivestita in polipropilene a Ø 6 mm da 30 m con terminali intercambiabili filettati M5 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Altro

lunghezza

30 m

materiale

Altro

carico di rottura

320 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

600 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6 mm

Diametro testa guida cavo

10 mm

Produttore

Sonda nylon acciaio temprato Ø6 mm 30 m con testa flessibile e carrucola per installazione impianti elettrici