›

Sonda nylon-acciaio rivestita polipropilene 25m con testa flessibile e terminali M5 per installazioni elettriche

Cod. Rexel 2U155/25
Cod. Produttore 155/25
Cod. EAN 8024818001792

Informazioni principali

  • Serie: Art. 155
  • Materiale: acciaio temprato blu
  • Dimensioni: 4x1,5 mm, Ø 6 mm
  • Lunghezza: 25 m
  • Carico di rottura: 300 kg circa
  • Rivestimento: polipropilene compatto
  • Accessori: intercambiabili filettati M5
  • Flessibilità: molto alta

Descrizione del prodotto

Sonda professionale realizzata in nylon e acciaio con diametro di 6 mm e lunghezza di 25 metri, ideale per il passaggio di cavi elettrici in tubazioni e canalizzazioni. La combinazione di materiali garantisce resistenza, flessibilità e durata nel tempo, facilitando le operazioni di installazione e manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 4x1,5 mm rivestita in polipropilene a Ø 6 mm da 25 m con terminali intercambiabili filettati M5. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Altro

lunghezza

25 m

materiale

Altro

carico di rottura

320 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6 mm

Diametro testa guida cavo

10 mm

Sonda nylon-acciaio rivestita polipropilene 25m con testa flessibile e terminali M5 per installazioni elettriche