›

Sonda nylon-acciaio 50 m con testa flessibile e terminali M5 per passaggio cavi elettrici

Cod. Rexel 2U155/50
Cod. Produttore 155/50
Cod. EAN 8024818001839

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio temprato
  • Rivestimento: Polipropilene Ø 6 mm
  • Lunghezza: 50 m
  • Sezione: 4x1,5 mm
  • Carico di rottura: 300 kg circa
  • Accessori: Intercambiabili M5
  • Colore: Blu
  • Serie: Art. 155

Descrizione del prodotto

Sonda in nylon e acciaio con diametro di 6 mm e lunghezza di 50 metri, ideale per l'ispezione e il passaggio di cavi in ambienti elettrici. La combinazione di materiali garantisce resistenza e flessibilità, facilitando le operazioni di installazione in spazi ristretti. Progettata per durare nel tempo, offre affidabilità e praticità per professionisti dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 4x1,5 mm rivestita in polipropilene a Ø 6 mm da 50 m con terminali intercambiabili filettati M5. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Altro

lunghezza

50 m

materiale

Altro

carico di rottura

320 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6 mm

Diametro testa guida cavo

10 mm

Sonda nylon-acciaio 50 m con testa flessibile e terminali M5 per passaggio cavi elettrici