Prodotti /

Cod. Rexel
ICFTN4-30
Cod. Produttore
FTN4-30
Cod. EAN
8014212414526

Informazioni di prodotto

Sonda in nylon Ø4mm 30m con terminale intercambiabile
Descrizione del produttore: Completa di testa flessibile e anello tirante

colore

Bianco

forma della testa

Ovale

forma

Altro

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

30 m

materiale

Plastica

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm