Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U152/S/25
Cod. Produttore
152/S/25
Cod. EAN
8024818001396

Informazioni di prodotto

Sonda in nylon Ø 4 mm da 25 m con teste fisse, ideale per facilitare l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile guidacurve
  • Risparmio di tempo durante il passaggio cavi
  • Materiale resistente e duraturo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni precise e affidabili
  • Migliore efficienza del sistema elettrico
  • Minore necessità di interventi di manutenzione
Sonda in nylon di diametro 4 millimetri e lunghezza 25 metri, dotata di teste di tipo F. Questo prodotto è ideale per agevolare il passaggio di cavi elettrici in tubazioni o canalizzazioni, grazie alla sua struttura flessibile e resistente. La sonda garantisce facilità di utilizzo e affidabilità nelle operazioni di installazione elettrica, assicurando precisione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Sonda in Nylon Ø 4 mm da 25 m con terminali fissi. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante

colore

Bianco

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

25 m

materiale

Plastica

carico di rottura

100 kg

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda nylon Ø4 mm 25 m con testa flessibile guidacurve per installazione cavi elettrici