Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U152/S/10
Cod. Produttore
152/S/10
Cod. EAN
8024818001365

Informazioni di prodotto

Sonda in nylon Ø 4 mm da 10 m con teste fisse, progettata per ottimizzare l'installazione di cavi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie alla testa flessibile guidacurve
  • Materiale resistente e duraturo per un uso professionale
  • Riduzione dei tempi di posa in tubazioni e canaline

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garanzia di un impianto elettrico sicuro e affidabile
  • Minore necessità di manutenzione nel tempo
  • Efficienza energetica favorita da un corretto passaggio dei cavi
Sonda in nylon con diametro 4 mm e lunghezza 10 metri, dotata di teste di collegamento di tipo F. Progettata per facilitare il passaggio di cavi elettrici in tubazioni o canaline, garantisce resistenza e flessibilità durante l'installazione. Ideale per applicazioni elettriche professionali, assicura durata nel tempo grazie al materiale di alta qualità. Descrizione del produttore: Sonda in Nylon Ø 4 mm da 10 m con terminali fissi. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante

colore

Bianco

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

10 m

materiale

Plastica

carico di rottura

100 kg

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda nylon Ø4 mm 10 m teste fisse testa flessibile guidacurve occhiello tirante installazione elettrica