Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700813
Cod. Produttore
BIZ700813

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza: 30 m
  • Ø ago: 4 mm
  • Rottura: 70 kg
  • Materiale: nylon
  • Tiraggio cavi: 16-25 mm
  • Testina e occhiello: crimpati
  • Flessibilità: molto elevata
  • Serie: Biz Aiguilles

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda in nylon lunga 30 metri con diametro dell'ago di 4 mm, dotata di inserti fissi con occhiello e testa flessibile con occhiello crimpato. Progettata per il tiraggio di cavi in guaine, cavi e condotti elettrici con dimensioni comprese tra 20 e 25 mm. La crimpatura esagonale del manicotto garantisce resistenza e affidabilità, con una forza di rottura fino a 70 kg. Ideale per applicazioni su piccole distanze da 10 a 20 metri, questa sonda offre facilità d'uso e durata grazie al materiale in nylon resistente. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Sonda in nylon, 30 m, Ø 4 mm, senza carter. Ideale per spazi non intasati. Inserti crimpati. Tiraggio cavi in guaine, cavi e condotti elettrici aventi dimensioni 16-25 mm. Prodotto molto flessibile, memoria di forma lieve.

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

30 m

materiale

Plastica

diametro tamburo/anello

300 mm

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

Serie

Biz Aiguilles

Produttore

Sonda nylon 30 m diametro 4 mm per passaggio cavi spazi non congestionati