Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ760033
Cod. Produttore
BIZ760033

Informazioni di prodotto

  • Serie: Biz Aiguilles
  • Lunghezza: 30 m
  • Diametro ago: 4 mm
  • Rottura: 70 kg
  • Materiale: nylon
  • Flessibilità: molto flessibile
  • Memoria forma: lieve
  • Applicazione: cavi 16-25 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda in nylon di lunghezza 30 metri e diametro 4 mm, senza carter, caratterizzata da elevata flessibilità e memoria di forma lieve. Progettata per il passaggio in spazi non intasati e privi di ingombro, è ideale per tirare cavi in guaine e condotti elettrici con dimensioni comprese tra 16 e 25 mm. La sonda presenta un crimpaggio esagonale dei manicotti e una testa flessibile con occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm, che garantiscono facilità d'uso e resistenza. Il diametro massimo di curvatura consigliato è di 4 cm, mentre la resistenza alla rottura raggiunge i 70 kg, rendendola un prodotto affidabile per applicazioni elettriche su distanze fino a 20 metri. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Sonda in nylon, 30 m, Ø 4 mm, senza carter. Inserti intercambiabili. Ideale per spazi non intasati. Per tirare cavi in guaine, cavi e condotti elettrici aventi dimensioni 16-25 mm. Flessibile, memoria di forma lieve.

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Altro

lunghezza

30 m

materiale

Plastica

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

4 mm

Serie

Biz Aiguilles

Produttore

Sonda nylon 30 m diam. 4 mm flessibile per cavi elettrici