Descrizione del prodotto
Sonda in nylon di 20 metri di lunghezza con diametro di 4 mm, dotata di carter per una facile maneggevolezza e protezione. Il prodotto è caratterizzato da un'alta flessibilità e una lieve memoria di forma, ideale per il passaggio di sonde in spazi non intasati e privi di ingombro. Presenta una testa flessibile con occhiello di tiraggio avvitato M5 di 6 mm di diametro, adatta per tirare cavi in guaine e condotti elettrici con dimensioni da 16 a 25 mm. La sonda supporta un diametro massimo di curvatura di 4 cm ed è indicata per distanze fino a 20 metri, garantendo resistenza e facilità di utilizzo in applicazioni elettriche.
Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Sonda in nylon, 20 m, Ø 4 mm, con carter. Inserti intercambiabili. Ideale per spazi non intasati. Per tirare cavi in guaine, cavi e condotti elettrici aventi dimensioni 16-25 mm. Flessibile, memoria di forma lieve.