›

Sonda nylon 15 m 4 mm flessibile per passaggio cavi elettrici

Cod. Rexel BLBIZ700811
Cod. Produttore BIZ700811
Cod. EAN 3700882122513

Informazioni principali

  • Serie: Biz Aiguilles
  • Lunghezza: 15 m
  • Diametro ago: 4 mm
  • Rottura: 70 kg
  • Materiale: nylon
  • Testina: flessibile con occhiello
  • Applicazione: tiraggio cavi 20-25 mm
  • Inserti: crimpati

Descrizione del prodotto

Sonda in nylon di alta qualità lunga 15 metri con diametro dell'ago di 4 mm, progettata per il tiraggio di cavi in guaine, cavi e condotti elettrici con dimensioni tra 20 e 25 mm. Dotata di inserti fissi, occhiello di tiraggio crimpato e testina flessibile con occhiello, garantisce una resistenza alla rottura fino a 70 kg. Ideale per applicazioni su piccole distanze da 10 a 20 metri, questa sonda offre facilità di utilizzo e affidabilità nelle operazioni di installazione elettrica. La struttura in nylon assicura leggerezza e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Sonda in nylon, 15 m, Ø 4 mm, senza carter. Ideale per spazi non intasati. Inserti crimpati. Tiraggio cavi in guaine, cavi e condotti elettrici aventi dimensioni 16-25 mm. Prodotto molto flessibile, memoria di forma lieve.

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

15 m

materiale

Plastica

diametro tamburo/anello

300 mm

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

Serie

Biz Aiguilles

Sonda nylon 15 m 4 mm flessibile per passaggio cavi elettrici
€ 10,94 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info