Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U167/60
Cod. Produttore
167/60
Cod. EAN
8024818005417

Informazioni di prodotto

La sonda poliestere D.5 M 60 con teste è progettata per facilitare l’installazione elettrica garantendo efficienza e praticità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di inserimento grazie alle teste terminali fisse
  • Materiale in poliestere flessibile e resistente
  • Alta visibilità con colore giallo per operazioni sicure
  • Risparmio di tempo durante la posa in canalizzazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni più rapide e precise
  • Maggiore affidabilità dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei costi di manodopera
Sonda in poliestere con diametro 5 mm e lunghezza di 60 metri, dotata di teste terminali per facilitare l'inserimento e la trazione in canalizzazioni elettriche. Il materiale in poliestere garantisce resistenza e flessibilità, rendendo il prodotto ideale per l'uso professionale nell'installazione di impianti elettrici. Il colore giallo ne assicura alta visibilità durante le operazioni. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 5 mm da 60 m con terminali fissi. Dotata di: testa flessibile ed occhiello tirante

colore

Giallo

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

60 m

materiale

Plastica

carico di rottura

150 kg

larghezza/diametro del filo di tiraggio

5 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

5 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

7 mm

Produttore

Sonda monofilo poliestere elicoidale Ø5 mm 60 m con testa flessibile e occhiello tirante per installazioni elettriche rapide e precise