›

Sonda monofilo poliestere elicoidale Ø5 mm 30 m terminali fissi installazioni elettriche rapide

Cod. Rexel 2U167/30
Cod. Produttore 167/30
Cod. EAN 8024818005387

Informazioni principali

  • Ø Poliestere: 5 mm
  • Lunghezza: 30 m
  • Terminali: Testa flessibile e occhiello
  • Carico rottura: 150 kg circa
  • Colore: Giallo
  • Forma: Elicoidale
  • Flessibilità: Molto alta
  • Serie: Art. 167

Descrizione del prodotto

Sonda in poliestere con diametro di 5 mm e lunghezza di 30 metri, dotata di teste terminali per facilitare l'inserimento e la guida all'interno di tubazioni o canalizzazioni. Progettata per garantire resistenza e flessibilità durante le operazioni di posa di cavi elettrici, è uno strumento indispensabile per lavori di elettricità e telecomunicazioni. Il materiale in poliestere assicura durabilità e leggerezza, mentre le teste rinforzate migliorano la manovrabilità anche in spazi ristretti. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 5 mm da 30 m con terminali fissi. Dotata di: testa flessibile ed occhiello tirante

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

30 m

materiale

Plastica

carico di rottura

150 kg

larghezza/diametro del filo di tiraggio

5 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

5 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

7 mm

Sonda monofilo poliestere elicoidale Ø5 mm 30 m terminali fissi installazioni elettriche rapide