›

Sonda monofilo poliestere elicoidale Ø5 mm 25 m con testa flessibile e occhiello tirante per installazioni elettriche

Cod. Rexel 2U167/25
Cod. Produttore 167/25
Cod. EAN 8024818005370

Informazioni principali

  • Diametro: 5 mm
  • Lunghezza: 25 m
  • Materiale: Poliestere monofilo
  • Terminali: Testa flessibile e occhiello
  • Carico di rottura: 150 kg circa
  • Colore: Giallo
  • Serie: Art. 167
  • Attrito ridotto: 50% grazie a nervatura

Descrizione del prodotto

Sonda in poliestere con diametro di 5 mm e lunghezza di 25 metri, dotata di teste terminali per facilitare l'inserimento e la guida all'interno di tubazioni o canalizzazioni elettriche. Questo prodotto è ideale per l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici, garantendo resistenza e flessibilità grazie al materiale in poliestere, che assicura durabilità e facilità d'uso in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 5 mm da 25 m con terminali fissi. Dotata di: testa flessibile ed occhiello tirante

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

25 m

materiale

Plastica

carico di rottura

150 kg

larghezza/diametro del filo di tiraggio

5 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

5 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

7 mm

Sonda monofilo poliestere elicoidale Ø5 mm 25 m con testa flessibile e occhiello tirante per installazioni elettriche