Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U176/01/25
Cod. Produttore
176/01/25
Cod. EAN
8024818007763

Informazioni di prodotto

Sonda monofilo in poliestere Ø 4 mm da 25 m, ideale per ispezioni rapide e precise.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile e ai terminali intercambiabili
  • Risparmio di tempo con struttura maneggevole e resistente
  • Adatta a spazi ristretti grazie al materiale flessibile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità degli impianti elettrici
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Durata prolungata dello strumento e dell’impianto
Sonda in poliestere con diametro 4 mm e lunghezza di 25 metri, progettata per ispezioni e interventi in impianti elettrici. Il materiale in poliestere garantisce resistenza e flessibilità, facilitando l'inserimento in spazi ristretti. Ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di uno strumento affidabile per la manutenzione e il controllo di cavi e condotti. La sonda è dotata di una struttura robusta e maneggevole, adatta a garantire precisione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 4 mm da 25 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nel contenitore in plastica antiurto 651/01. Dotata di: testa flessibile, testa flessibile con carrucola, testa flessibile con asola, occhiello tirante corto ed occhiello tirante lungo

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Altro

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

25 m

materiale

Plastica

carico di rottura

100 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

320 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda monofilo poliestere elicoidale Ø4 mm 25 m con terminali M4 e testa flessibile per installazioni elettriche rapide e sicure