Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U167C/20
Cod. Produttore
167C/20
Cod. EAN
8024818009859

Informazioni di prodotto

Sonda in poliestere Ø 5 mm da 20 m con testa flessibile, ideale per installazioni elettriche precise e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa filettata intercambiabile
  • Materiale resistente e flessibile per un utilizzo agevole
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di passaggio cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo della sonda
  • Prestazioni ottimali in diverse condizioni operative
  • Contribuisce a un’installazione efficiente e sicura
Sonda in poliestere con diametro 5 mm e lunghezza di 20 metri, dotata di testa per un utilizzo agevole e preciso. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'attrezzatura resistente, flessibile e affidabile. La sonda garantisce facilità di manovra e durata nel tempo grazie al materiale in poliestere, adatto a diverse condizioni operative. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 5 mm da 20 m con testa flessibile filettata M4 intercambiabile ed occhiello tirante fisso.

colore

Giallo

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

20 m

materiale

Plastica

carico di rottura

150 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

5 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

5 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

7 mm

Produttore

Sonda monofilo poliestere Ø5 mm 20 m testa flessibile intercambiabile installazioni elettriche