›

Sonda monofilo poliestere Ø4mm 20m con teste intercambiabili per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel 2U176/20
Cod. Produttore 176/20
Cod. EAN 8024818007084

Informazioni principali

  • Ø 4 mm in poliestere elicoidale
  • Lunghezza da 10 a 30 m
  • Terminali intercambiabili filettati M4
  • Carico di rottura circa 100 kg
  • Colore blu
  • Riduzione attrito 50% struttura elicoidale
  • Flessibilità e rigidità molto alta
  • Serie 176

Descrizione del prodotto

Sonda in poliestere con diametro 4 mm e lunghezza di 20 metri, progettata per l'ispezione e il passaggio di cavi elettrici in tubazioni. Il rivestimento in poliestere garantisce resistenza e flessibilità, mentre le teste interne metalliche assicurano una facile manovrabilità all'interno degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicura durata e affidabilità durante l'installazione e la manutenzione di impianti. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 4 mm da 20 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile, testa flessibile con carrucola, testa flessibile con asola, occhiello tirante corto ed occhiello tirante lungo

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Altro

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

20 m

materiale

Plastica

carico di rottura

100 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

6 mm

Sonda monofilo poliestere Ø4mm 20m con teste intercambiabili per impianti elettrici professionali