›

Sonda monofilo poliestere Ø4 mm 30 m con teste intercambiabili per ispezioni elettriche in condotti

Cod. Rexel 2U176/30
Cod. Produttore 176/30
Cod. EAN 8024818007107

Informazioni principali

  • Serie: Art. 176
  • Materiale: Poliestere monofilo
  • Diametro: 4 mm
  • Lunghezza: 30 m
  • Terminali: filettati M4 intercambiabili
  • Carico di rottura: 100 kg circa
  • Riduzione attrito: 50% struttura elicoidale
  • Flessibilità: molto alta, resistente a piegature

Descrizione del prodotto

Sonda in poliestere con diametro 4 mm e lunghezza di 30 metri, progettata per ispezioni elettriche in condotti e tubazioni. La struttura flessibile e resistente consente un facile inserimento e manovrabilità anche negli spazi più stretti. Dotata di teste interne in metallo per un’ottima trasmissione e collegamento, garantisce durata e affidabilità nelle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti elettrici. Ideale per professionisti che necessitano di uno strumento preciso e robusto per lavori di ispezione elettrica. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 4 mm da 30 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile, testa flessibile con carrucola, testa flessibile con asola, occhiello tirante corto ed occhiello tirante lungo

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Altro

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

30 m

materiale

Plastica

carico di rottura

100 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

6 mm

Sonda monofilo poliestere Ø4 mm 30 m con teste intercambiabili per ispezioni elettriche in condotti