Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U176/11/30
Cod. Produttore
176/11/30
Cod. EAN
8024818007879

Informazioni di prodotto

Sonda in poliestere da 30 m, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all'aspo verticale in acciaio zincato
  • Terminali intercambiabili per adattarsi a diverse esigenze
  • Testa flessibile e accessori per una maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale durevole e resistente per una lunga durata dell’impianto
  • Riduzione dei tempi di posa grazie alla struttura robusta e flessibile
  • Ottimizzazione dell’efficienza energetica con un passaggio cavi facilitato
Sonda in poliestere con diametro di 4 mm e lunghezza di 30 metri, avvolta su apposito aspo metallico per facilitare l'utilizzo e il trasporto. Progettata per l'ispezione e il passaggio di cavi in impianti elettrici, garantisce resistenza e flessibilità durante le operazioni di posa. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico grazie alla sua struttura robusta e al materiale durevole. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 4 mm da 30 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/11. Dotata di: testa flessibile, testa flessibile con carrucola, testa flessibile con asola, occhiello tirante corto ed occhiello tirante lungo

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Altro

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

30 m

materiale

Plastica

carico di rottura

100 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

320 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda monofilo poliestere Ø4 mm 30 m con terminali intercambiabili per installazioni elettriche precise e rapide