Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U176/01/30
Cod. Produttore
176/01/30
Cod. EAN
8024818007770

Informazioni di prodotto

Sonda in poliestere da 30 m, ideale per ispezioni e manutenzioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile e terminali intercambiabili
  • Risparmio di tempo con la gestione semplice e il contenitore antiurto
  • Elevata resistenza e flessibilità per lavorare in spazi ristretti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore efficienza degli impianti elettrici grazie a ispezioni accurate
  • Riduzione dei costi di manutenzione nel tempo
  • Maggiore durata e affidabilità dell’impianto
Sonda in poliestere con diametro di 4 mm e lunghezza di 30 metri, progettata per ispezione e manutenzione di impianti elettrici e canalizzazioni. Il materiale poliestere garantisce resistenza e flessibilità, facilitando l'inserimento in spazi ristretti. La sonda è dotata di un contenitore robusto che ne assicura la protezione e una comoda gestione durante l'uso. Ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di uno strumento affidabile per il controllo e la pulizia delle canalizzazioni. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 4 mm da 30 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nel contenitore in plastica antiurto 651/01. Dotata di: testa flessibile, testa flessibile con carrucola, testa flessibile con asola, occhiello tirante corto ed occhiello tirante lungo

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Altro

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

30 m

materiale

Plastica

carico di rottura

100 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

320 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda monofilo poliestere Ø4 mm 30 m con terminali intercambiabili e contenitore antiurto per installazioni elettriche rapide e sicure