›

Sonda monofilo poliestere Ø4 mm 25 m terminali intercambiabili M4 installazione elettrica rapida

Cod. Rexel 2U176/25
Cod. Produttore 176/25
Cod. EAN 8024818007091

Informazioni principali

  • Diametro: 4 mm
  • Lunghezza: 25 m
  • Materiale: Poliestere elicoidale
  • Terminali: Filettati M4 intercambiabili
  • Carico di rottura: 100 kg circa
  • Colore: Blu
  • Serie: 176
  • Flessibilità: Molto alta

Descrizione del prodotto

Sonda in poliestere con diametro 4 mm e lunghezza di 25 metri, progettata per l'ispezione e il passaggio di cavi in impianti elettrici. Dotata di teste intercambiabili in metallo per facilitare il superamento di ostacoli e garantire una maggiore resistenza durante l'utilizzo. Il rivestimento in poliestere assicura flessibilità e durata nel tempo, rendendo il prodotto ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 4 mm da 25 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile, testa flessibile con carrucola, testa flessibile con asola, occhiello tirante corto ed occhiello tirante lungo

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Altro

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

25 m

materiale

Plastica

carico di rottura

100 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

6 mm

Sonda monofilo poliestere Ø4 mm 25 m terminali intercambiabili M4 installazione elettrica rapida