Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U176/01/20
Cod. Produttore
176/01/20
Cod. EAN
8024818007756

Informazioni di prodotto

Sonda in poliestere da 4 mm, ideale per facilitare l'installazione di cablaggi elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile e ai terminali intercambiabili
  • Risparmio di tempo con struttura compatta e leggera
  • Adatta a spazi ristretti per una maggiore praticità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente che garantisce durata nel tempo
  • Contribuisce a un impianto elettrico affidabile e sicuro
Sonda in poliestere con diametro 4 mm e filettatura M20, progettata per facilitare l'ispezione e il passaggio di cavi in impianti elettrici. Il materiale in poliestere garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre la struttura compatta e leggera ne consente un utilizzo agevole in spazi ristretti. Ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di uno strumento affidabile per la posa di cablaggi. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 4 mm da 20 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nel contenitore in plastica antiurto 651/01. Dotata di: testa flessibile, testa flessibile con carrucola, testa flessibile con asola, occhiello tirante corto ed occhiello tirante lungo

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Altro

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

20 m

materiale

Plastica

carico di rottura

100 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

320 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda monofilo poliestere Ø4 mm 20 m con terminali M4 e testa flessibile antiurto per impianti elettrici