Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U176/01/15
Cod. Produttore
176/01/15
Cod. EAN
8024818007749

Informazioni di prodotto

Sonda in poliestere da 15 m, ideale per agevolare il passaggio di cavi in impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile e terminali intercambiabili
  • Risparmio di tempo con il design compatto e l’avvolgitore integrato
  • Resistenza e flessibilità per operare in spazi ristretti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza nell’installazione degli impianti
  • Minori tempi di inattività grazie a interventi rapidi
  • Affidabilità e durata nel tempo del sistema passacavi
Sonda in poliestere con diametro 4 mm e lunghezza di 15 metri, progettata per ispezioni e passaggi in impianti elettrici. Il materiale in poliestere garantisce resistenza e flessibilità, facilitando l'inserimento in spazi ristretti. La sonda è dotata di estremità metallica per un agevole aggancio e trazione, ideale per il passaggio di cavi e fili all'interno di tubazioni o canaline. Il design compatto e l'avvolgitore integrato assicurano praticità nell'uso e nel trasporto, rendendo questo strumento indispensabile per elettricisti e tecnici del settore elettrico. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 4 mm da 15 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nel contenitore in plastica antiurto 651/01. Dotata di: testa flessibile, testa flessibile con carrucola, testa flessibile con asola, occhiello tirante corto ed occhiello tirante lungo

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Altro

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

15 m

materiale

Plastica

carico di rottura

100 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

320 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda monofilo poliestere Ø4 mm 15 m con terminali M4 e testa flessibile per impianti elettrici