› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Sonda monofilo poliestere Ø2 mm 10 m teste intercambiabili M4 per impianti elettrici

Cod. Rexel 2U172B/10
Cod. Produttore 172B/10
Cod. EAN 8024818013184

Informazioni principali

  • Sezione sonda: Ø 2 mm
  • Lunghezza cavo: 10 metri
  • Materiale: Poliestere
  • Terminali: Intercambiabili M4
  • Testa: Flessibile guidacurve
  • Occhiello: Tirante
  • Tipo: Monofilo
  • Serie: 2U172B/10

Descrizione del prodotto

Sonda in poliestere con diametro di 2 mm e lunghezza di 10 metri, dotata di teste interne per un'installazione precisa e sicura. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce resistenza e affidabilità nel tempo, facilitando il passaggio e la protezione dei cavi grazie alla sua struttura robusta e flessibile. Ideale per impianti elettrici che richiedono componenti durevoli e performanti. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere a sezione circolare Ø 2 mm da 10 metri con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

10 m

materiale

Plastica

carico di rottura

100 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

2 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

2 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Sonda monofilo poliestere Ø2 mm 10 m teste intercambiabili M4 per impianti elettrici