Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP104040R01
Cod. Produttore
4NWP104040R0001
Cod. EAN
7640169262180

Informazioni di prodotto

EMP for Winpower SNMP Card

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Sonda di monitoraggio progettata come adattatore SNMP/web per il sistema Winpower SNM, ideale per il controllo e la gestione delle alimentazioni elettriche. Questo accessorio consente un monitoraggio preciso e affidabile delle condizioni operative, facilitando l'integrazione con sistemi di supervisione tramite protocollo SNMP. Il dispositivo è dotato di connettori RJ45 e terminali per un collegamento semplice e sicuro. Realizzato per garantire compatibilità e performance ottimali con le apparecchiature ABB Winpower, rappresenta una soluzione efficace per il monitoraggio remoto e la gestione energetica in ambienti professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EMP for Winpower SNMP Card

larghezza

62 mm

altezza

36 mm

profondità

28,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Adattatore SNMP/web

Accessorio

Serie

Peripherals

Produttore

ABB

Sonda monitoraggio Winpower SNMP per impianti elettrici