Descrizione del prodotto
La sonda base Light Tech è un dispositivo progettato per il controllo della temperatura ambiente, ideale per gestire i ritmi quotidiani sia in inverno che in estate. Il dispositivo è privo di comandi di regolazione sul frontale, che presenta due LED: uno verde, che indica il corretto funzionamento, e uno giallo, che segnala lo stato degli attuatori o eventuali anomalie. Questa caratteristica la rende particolarmente adatta per installazioni in ambienti con presenza di pubblico, evitando interventi impropri. La sonda supporta modalità di funzionamento come OFF e antigelo/protezione termica, selezionabili esclusivamente da centrale. Può operare in configurazioni master/slave con altre sonde dello stesso tipo, consentendo il calcolo della temperatura media su più punti di rilevazione, particolarmente utile per ambienti estesi con variazioni termiche significative. In caso di guasto della centrale, mantiene le ultime impostazioni ricevute, garantendo continuità di funzionamento. La sonda controlla una zona con un massimo di 9 attuatori e 8 sonde slave. Alimentata tramite BUS SCS con tensione da 18 a 27 Vdc, ha un assorbimento di 6 mA e un ingombro di 2 moduli, con installazione consigliata a 1500 mm da terra.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sonda Livinglight per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento - campo di misurazione temperatura 340 C - 2 moduli.