›

Sonda in acciaio temprato rivestita polipropilene Ø6 mm 60 m con terminali intercambiabili per installazioni elettriche rapide e sicure

Cod. Rexel 2U155/03/60
Cod. Produttore 155/03/60
Cod. EAN 8024818005707

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio temprato blu
  • Rivestimento: nylon o polipropilene
  • Diametro sonda: 6 mm
  • Lunghezza: 60 m
  • Carico rottura: 300 kg
  • Accessori: intercambiabili M5
  • Aspo: acciaio zincato verticale
  • Serie: 155/03

Descrizione del prodotto

Sonda professionale realizzata con anima in nylon e accessori metallici, dal diametro di 6 mm e lunghezza di 60 metri. Progettata per agevolare l'inserimento e il passaggio di cavi in canalizzazioni strette e tubazioni, garantisce resistenza e flessibilità durante l'utilizzo. Il supporto a rullo in acciaio assicura una comoda gestione e avvolgimento della sonda, rendendola uno strumento indispensabile per lavori elettrici e installazioni di cablaggio. La combinazione di materiali di qualità offre durata e affidabilità anche in condizioni di lavoro impegnative. Descrizione del produttore: Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 4x1,5 mm rivestita in polipropilene a Ø 6 mm da 60 m con terminali intercambiabili filettati M5 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Altro

lunghezza

60 m

materiale

Altro

carico di rottura

320 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

600 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6 mm

Diametro testa guida cavo

10 mm

Sonda in acciaio temprato rivestita polipropilene Ø6 mm 60 m con terminali intercambiabili per installazioni elettriche rapide e sicure