Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U157/03R/50
Cod. Produttore
157/03R/50
Cod. EAN
8024818012842

Informazioni di prodotto

Sonda nylon-acciaio da 10 mm con aspo da 50 m, ideale per installazioni elettriche precise e resistenti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapido srotolamento grazie all’aspo verticale in acciaio zincato
  • Testa flessibile e carrucola per agevolare il passaggio in spazi ristretti
  • Terminali intercambiabili filettati M12 per versatilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali resistenti e duraturi per un impianto affidabile nel tempo
  • Riduzione dei tempi di installazione che si traduce in risparmio economico
  • Strumento progettato per evitare danni ai cavi, garantendo sicurezza e continuità
Sonda in nylon con anima in acciaio dal diametro di 10 mm e lunghezza di 50 metri, dotata di aspo per un agevole srotolamento e utilizzo. Questo strumento è ideale per operazioni di ispezione e passaggio di cavi in impianti elettrici, garantendo resistenza e flessibilità durante l’installazione. La combinazione di materiali assicura durata nel tempo e facilità di manovra anche in spazi ristretti. Descrizione del produttore: Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 8x2 mm rivestita in polipropilene a Ø 10 mm da 50 m con terminali intercambiabili filettati M12 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

50 m

materiale

Altro

carico di rottura

650 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

600 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

10 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

12 mm

Diametro testa guida cavo

12 mm

Produttore

Sonda in acciaio temprato rivestita polipropilene Ø10 mm 50 m con aspo zincato e terminali M12 per installazione cavi elettrici