Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U157/03/40
Cod. Produttore
157/03/40
Cod. EAN
8024818005868

Informazioni di prodotto

Sonda in nylon con struttura robusta e accessori in acciaio, ideale per ispezioni e passaggio cavi in spazi ristretti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile e carrucola di scorrimento
  • Risparmio di tempo con terminali intercambiabili e avvolgitore in acciaio
  • Struttura resistente all’usura per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità nelle installazioni elettriche
  • Riduzione dei tempi di intervento e manutenzione
  • Materiali di qualità per sicurezza e efficienza
Sonda in nylon con accessori in acciaio, lunga 10 metri, progettata per ispezioni e interventi in condotti e tubazioni. La struttura robusta e il materiale flessibile garantiscono facilità di utilizzo e resistenza all’usura, mentre l’avvolgitore in acciaio assicura una comoda movimentazione e conservazione. Ideale per applicazioni elettriche e tecniche che richiedono precisione e affidabilità nel passaggio di cavi o strumenti all’interno di spazi ristretti. Descrizione del produttore: Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 8x2 mm rivestita in polipropilene a Ø 10 mm da 40 m con terminali intercambiabili filettati M12 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 m

materiale

Altro

carico di rottura

650 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

600 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

10 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

10 mm

Diametro testa guida cavo

12 mm

Produttore

Sonda in acciaio temprato 8x2 mm rivestita polipropilene 40 m per passaggio cavi con testa flessibile e terminali M12