Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U155/03/40
Cod. Produttore
155/03/40
Cod. EAN
8024818005684

Informazioni di prodotto

Sonda professionale per agevolare l’installazione elettrica con efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da utilizzare grazie alla testa flessibile e carrucola di scorrimento
  • Risparmio di tempo con terminali intercambiabili e avvolgitore in acciaio zincato
  • Struttura robusta e leggera per una migliore maneggevolezza e durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni più rapide e precise
  • Riduzione dei tempi di fermo impianto
  • Migliore efficienza energetica grazie a un passaggio cavi ottimizzato
Sonda professionale in nylon con anima in acciaio dal diametro di 6 mm e lunghezza di 40 metri, ideale per l'ispezione e il passaggio di cavi in tubazioni elettriche. La struttura resistente garantisce facilità di utilizzo e durabilità nel tempo, mentre l'avvolgitore in metallo assicura una comoda gestione e trasporto. Progettata per applicazioni elettriche, questa sonda combina leggerezza e robustezza per migliorare l'efficienza nelle operazioni di installazione e manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 4x1,5 mm rivestita in polipropilene a Ø 6 mm da 40 m con terminali intercambiabili filettati M5 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 m

materiale

Altro

carico di rottura

320 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

600 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6 mm

Diametro testa guida cavo

10 mm

Produttore

Sonda in acciaio temprato 4x1,5 mm rivestita polipropilene 6 mm 40 m con testa flessibile e terminali M5 per installazioni elettriche rapide e sicure