Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700252
Cod. Produttore
BIZ700252
Cod. EAN
3700420302346

Informazioni di prodotto

  • Serie: Biz Aiguilles
  • Lunghezza: 102 m
  • Ø sonda: 9 mm
  • Tipo filettatura: M12
  • Rottura: 350 kg
  • Accessori inclusi: testa guida e ruota
  • Materiale: fibra di vetro
  • Prodotto rigido e privo di attrito

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda in fibra di vetro lunga 102 metri con diametro di 9 mm, progettata per il passaggio e il tiraggio di cavi in guaine e condotti elettrici su distanze ampie. Dotata di una testa di guida flessibile a sfera M12 e di una ruota di scivolamento che può trasformarsi in occhiello da tirare, entrambi smontabili. Il raccordo presenta una crimpatura esagonale per una maggiore robustezza. Questo articolo si distingue per la sua rigidità elevata e l'assenza di punti di attrito, garantendo un utilizzo efficiente e duraturo nel tempo. Accessori inclusi per facilitare le operazioni di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 9 mm, 102 m, consegnata con: una testa di guida flessibile a sfera M5, una ruota a scorrimento M5 Ø 30 mm e un occhiello tiracavo M5. Vantaggio: prodotto molto rigido. Prodotto privo di punti di attrito

colore

Giallo

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

102 m

materiale

Altro

carico di rottura

350 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

1000 mm

larghezza/diametro del filo di tiraggio

9 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

9 mm

Diametro testa guida cavo

14 mm

Serie

Biz Aiguilles

Produttore

Sonda fibra vetro rigida 102m Ø9mm per cablaggi elettrici