Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U163/03/60
Cod. Produttore
163/03/60
Cod. EAN
8024818006445

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro da 5 mm e 60 m, ideale per installazioni elettriche precise e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie ai terminali intercambiabili filettati M4
  • Testa flessibile e occhiello tirante per un posizionamento rapido
  • Set di riparazione incluso per manutenzione semplice e veloce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente e affidabile per una lunga durata
  • Riduzione dei tempi di intervento e manutenzione
  • Efficienza nella trasmissione dei segnali per performance ottimali
Sonda in fibra di vetro con diametro di 5 mm e lunghezza di 60 metri, progettata per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Questo componente garantisce un'elevata precisione nella rilevazione e trasmissione dei segnali, grazie alla qualità della fibra di vetro utilizzata. Ideale per installazioni che necessitano di materiali durevoli e performanti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro ø 5 mm 60 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione

colore

Altro

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

60 m

materiale

Altro

carico di rottura

100 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

600 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

5 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

5 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda fibra vetro diametro 5 mm lunghezza 60 m con terminali filettati M4 e aspo acciaio zincato per installazioni elettriche