Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700259
Cod. Produttore
BIZ700259
Cod. EAN
3700420305958

Informazioni di prodotto

  • Serie: Biz Aiguilles
  • Lunghezza: 52 m
  • Diametro fibra: 6 mm
  • Filettatura: M5
  • Rottura: 200 kg
  • Accessori inclusi: testa guida, ruota, occhiello
  • Materiale: fibra di vetro
  • Privo di punti di attrito

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda in fibra di vetro di 52 metri di lunghezza e diametro 6 mm, progettata per il passaggio e il tiraggio di cavi in guaine e condotti elettrici su distanze ampie. Il prodotto presenta una struttura rigida che garantisce facilità di inserimento e scorrimento, priva di punti di attrito per evitare inceppamenti. È dotata di una testa di guida flessibile a sfera M5, una ruota di scivolamento M5 da 30 mm e un occhiello da tirare M5, tutti smontabili e con crimpatura esagonale del raccordo. La sonda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono l'installazione di cavi dritti molto lunghi, offrendo resistenza e affidabilità nel tiraggio. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 6 mm, 52 m, consegnata con: una testa di guida flessibile a sfera M5, una ruota a scorrimento M5 Ø 30 mm e un occhiello tiracavo M5. Vantaggio: prodotto molto rigido. Prodotto privo di punti di attrito

colore

Giallo

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

52 m

materiale

Altro

carico di rottura

200 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

400 mm

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6 mm

Serie

Biz Aiguilles

Produttore

Sonda fibra vetro 6mm 52m rigida installazioni elettriche