Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U165/03R/100
Cod. Produttore
165/03R/100
Cod. EAN
8024818012989

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro da 100 m con aspo in acciaio zincato, ideale per agevolare l'installazione di cavi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’aspo con ruote per un trasporto agevole
  • Risparmio di tempo con testa flessibile e carrucola di scorrimento
  • Accessori inclusi per riparazioni rapide sul campo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale robusto e flessibile per un passaggio cavi sicuro e duraturo
  • Riduzione dei tempi di intervento e costi di manodopera
Sonda in fibra di vetro con diametro di 6,7 mm e lunghezza di 100 metri, progettata per agevolare l'ispezione e il passaggio di cavi in condotti elettrici. Dotata di aspo metallico resistente che facilita l'avvolgimento e lo srotolamento del filo, garantendo praticità e sicurezza durante l'utilizzo. Il materiale in fibra di vetro conferisce elevata flessibilità e robustezza, ideale per ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 6,7 mm da 100 m con terminali intercambiabili filettati M5 inserita nell’aspo verticale in acciaio zincato dotato di ruote 651/03R. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone e set di riparazione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

100 m

materiale

Altro

carico di rottura

140 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

600 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6,7 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6,7 mm

Diametro testa guida cavo

10 mm

Produttore

Sonda fibra vetro Ø6,7mm 100m con aspo verticale ruote installazione rapida