Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U165/03/80
Cod. Produttore
165/03/80
Cod. EAN
8024818006957

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro con aspo metallico, progettata per semplificare l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile e carrucola di scorrimento
  • Risparmio di tempo con terminali intercambiabili e set di riparazione incluso
  • Struttura robusta in acciaio zincato per maggiore durata e maneggevolezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione più rapida e precisa degli impianti elettrici
  • Maggiore affidabilità e sicurezza dell’impianto grazie a materiali di qualità
  • Possibile riduzione dei costi energetici grazie a un posizionamento ottimale dei cavi
Sonda in fibra di vetro con diametro di 6,7 mm e lunghezza di 80 metri, progettata per facilitare l'inserimento e il passaggio di cavi in canalizzazioni elettriche. Dotata di aspo metallico resistente per un agevole avvolgimento e trasporto, garantisce durata e maneggevolezza durante le operazioni di installazione elettrica. Ideale per professionisti del settore che necessitano di uno strumento affidabile e pratico per la posa di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 6,7 mm da 80 m con terminali intercambiabili filettati M5 inserita nell’aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone e set di riparazione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

80 m

materiale

Altro

carico di rottura

140 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

600 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6,7 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6,7 mm

Diametro testa guida cavo

10 mm

Produttore

Sonda fibra vetro Ø6,7 mm 80 m con aspo verticale acciaio zincato, terminali M5, testa flessibile, carrucola, oliva aggancio, moschettone, set riparazione, installazioni elettriche rapide e sicure