Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U165/03R/80
Cod. Produttore
165/03R/80
Cod. EAN
8024818012972

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro con aspo per un’installazione efficiente e senza sforzi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile e carrucola di scorrimento.
  • Risparmio di tempo con terminali intercambiabili e aspo con ruote per un trasporto agevole.
  • Materiale resistente per una lunga durata operativa.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Posa cavi precisa e sicura, riducendo guasti e manutenzioni.
  • Efficienza energetica garantita da un’installazione ottimale.
Sonda in fibra di vetro con diametro di 6,7 mm e lunghezza di 80 metri, dotata di aspo per un agevole avvolgimento e trasporto. Progettata per facilitare l'inserimento e la guida di cavi in impianti elettrici, garantisce resistenza e flessibilità durante l'uso in canalizzazioni e tubazioni. La struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano durata nel tempo e affidabilità nelle operazioni di posa cavi. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 6,7 mm da 80 m con terminali intercambiabili filettati M5 inserita nell’aspo verticale in acciaio zincato dotato di ruote 651/03R. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone e set di riparazione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

80 m

materiale

Altro

carico di rottura

140 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

600 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6,7 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6,7 mm

Diametro testa guida cavo

10 mm

Produttore

Sonda fibra vetro Ø6,7 mm 80 m con aspo ruote terminali intercambiabili M5 per installazione elettrica