Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U165/03/60
Cod. Produttore
165/03/60
Cod. EAN
8024818006940

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro da 60 m con aspo metallico, ideale per agevolare l'inserimento di cavi elettrici in tubazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile e carrucola di scorrimento
  • Risparmio di tempo con terminali intercambiabili filettati M5
  • Struttura robusta e aspo in acciaio zincato per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni più rapide e sicure
  • Maggiore affidabilità dell’impianto elettrico
  • Possibile risparmio energetico grazie a una posa ottimale dei cavi
Sonda in fibra di vetro con diametro di 6,7 mm e lunghezza di 60 metri, progettata per agevolare l'inserimento e il passaggio di cavi elettrici in tubazioni e canalizzazioni. Dotata di aspo metallico resistente per un comodo avvolgimento e trasporto, garantisce durata e facilità d'uso in applicazioni di installazione elettrica professionale. La struttura robusta e il rivestimento protettivo assicurano affidabilità e protezione durante le operazioni di posa. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 6,7 mm da 60 m con terminali intercambiabili filettati M5 inserita nell’aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone e set di riparazione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

60 m

materiale

Altro

carico di rottura

140 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

600 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6,7 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6,7 mm

Diametro testa guida cavo

10 mm

Produttore

Sonda fibra vetro Ø6,7 mm 60 m con aspo verticale acciaio zincato e terminali M5 per installazione elettrica professionale