›

Sonda fibra vetro Ø6,7 mm 50 m con aspo acciaio zincato installazione elettrica

Cod. Rexel 2U165/03/50
Cod. Produttore 165/03/50
Cod. EAN 8024818006643

Informazioni principali

  • Diametro sonda: 6,7 mm
  • Lunghezza sonda: 50 m
  • Terminali: perni filettati M5
  • Materiale sonda: fibra di vetro + nylon
  • Carico di rottura: 140 kg circa
  • Accessori: intercambiabili + riparazione
  • Impiego: impiantistica industriale
  • Serie: 165/03

Descrizione del prodotto

Sonda in fibra di vetro con diametro di 6,7 mm e lunghezza di 50 metri, ideale per l'ispezione e il passaggio di cavi in condotti stretti. Dotata di avvolgitore metallico resistente che facilita la gestione e il trasporto, garantendo praticità e durata nel tempo. La struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano un utilizzo efficiente negli impianti elettrici, offrendo precisione e affidabilità nelle operazioni di posa e manutenzione. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 6,7 mm da 50 m con terminali intercambiabili filettati M5 inserita nell’aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone e set di riparazione

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

50 m

materiale

Altro

carico di rottura

140 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

600 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6,7 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6,7 mm

Diametro testa guida cavo

10 mm

Sonda fibra vetro Ø6,7 mm 50 m con aspo acciaio zincato installazione elettrica