›

Sonda fibra vetro Ø6,7 mm 40 m con testa flessibile e accessori per impianti elettrici

Cod. Rexel 2U165/040
Cod. Produttore 165/040
Cod. EAN 8024818002300

Informazioni principali

  • Diametro sonda: 6,7 mm
  • Lunghezza: 40 m
  • Terminali intercambiabili: filettati M5
  • Materiale sonda: fibra di vetro rivestita nylon
  • Accessori inclusi: testa flessibile, carrucola, oliva, moschettone
  • Carico di rottura: circa 140 kg
  • Colore: blu
  • Serie: Art. 165

Descrizione del prodotto

Sonda in fibra di vetro con diametro di 6,7 mm e lunghezza di 40 metri, progettata per facilitare il passaggio di cavi elettrici in canalizzazioni strette e difficili da raggiungere. Il materiale in fibra di vetro garantisce resistenza e flessibilità, mentre il rivestimento esterno protegge da abrasioni e usura durante l’utilizzo. Completa di accessori metallici per un’installazione sicura e affidabile, rappresenta una soluzione ideale per lavori di posa e manutenzione nell’ambito degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 6,7 mm da 40 m con terminali intercambiabili filettati M5. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone e set di riparazione

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

40 m

materiale

Altro

carico di rottura

140 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6,7 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6,7 mm

Diametro testa guida cavo

10 mm

Sonda fibra vetro Ø6,7 mm 40 m con testa flessibile e accessori per impianti elettrici