Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U165/03/30
Cod. Produttore
165/03/30
Cod. EAN
8024818006629

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro da 30 m con aspo zincato, ideale per facilitare la posa di cavi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile e carrucola di scorrimento
  • Risparmio di tempo con il riavvolgimento agevole sull’aspo metallico
  • Accessori inclusi per interventi rapidi e sicuri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità dell’impianto elettrico
  • Strumento leggero e durevole per manutenzioni future
  • Ottimizzazione delle prestazioni grazie a un’installazione precisa
Sonda in fibra di vetro con diametro di 6,7 mm e lunghezza di 30 metri, progettata per facilitare l'inserimento e la guida di cavi elettrici in tubazioni e canalizzazioni. Dotata di aspo metallico robusto e maneggevole, che permette un agevole srotolamento e riavvolgimento della sonda stessa. Ideale per interventi di posa e manutenzione di impianti elettrici, garantisce resistenza e flessibilità per operazioni precise e sicure. La struttura in fibra di vetro assicura leggerezza e durabilità nel tempo, rendendo questo strumento un accessorio indispensabile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 6,7 mm da 30 m con terminali intercambiabili filettati M5 inserita nell’aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone e set di riparazione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

30 m

materiale

Altro

carico di rottura

140 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

600 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6,7 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6,7 mm

Diametro testa guida cavo

10 mm

Produttore

Sonda fibra vetro Ø6,7 mm 30 m con aspo verticale zincato passaggio cavi impianti elettrici