Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U165/100
Cod. Produttore
165/100
Cod. EAN
8024818002348

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro da 100 m, ideale per ispezioni e passaggi in tubazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile e accessori inclusi
  • Risparmio di tempo con terminali intercambiabili e carrucola di scorrimento
  • Materiale resistente e flessibile per superare curve e ostacoli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni più rapide e sicure
  • Maggiore affidabilità e durata nel tempo
  • Possibile ottimizzazione dei consumi grazie a un cablaggio efficiente
Sonda in fibra di vetro con diametro di 6,7 mm e lunghezza di 100 metri, progettata per ispezioni e passaggi in tubazioni e condotti elettrici. La fibra di vetro garantisce resistenza e flessibilità, facilitando il superamento di curve e ostacoli. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicura durata e affidabilità nel tempo. Completa di accessori per un utilizzo versatile e pratico. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 6,7 mm da 100 m con terminali intercambiabili filettati M5. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone e set di riparazione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

100 m

materiale

Altro

carico di rottura

140 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6,7 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6,7 mm

Diametro testa guida cavo

10 mm

Produttore

Sonda fibra vetro Ø6,7 mm 100 m con testa flessibile, carrucola e terminali M5 per installazioni elettriche rapide e precise