Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ760002
Cod. Produttore
BIZ760002
Cod. EAN
3700420347491

Informazioni di prodotto

  • Serie: Biz Aiguilles
  • Lunghezza: 52 m
  • Diametro ago: 6 mm
  • Tipo filettatura: M5
  • Rottura: 200 kg
  • Altezza avvolgitore: 80 cm
  • Peso netto: 7 kg
  • Privo di punti di attrito

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda in fibra di vetro dal diametro di 6 mm e lunghezza di 52 metri, dotata di srotolatore robusto e maneggevole. Progettata per il tiraggio di cavi in guaine e condotti elettrici su lunghe distanze, garantisce rigidità elevata e assenza di punti di attrito, facilitando il passaggio diretto dei cavi. La sonda è corredata da teste di guida flessibili e ruote di scivolamento che ne migliorano la manovrabilità e la resistenza alla rottura fino a 200 kg, rendendola ideale per applicazioni professionali in ambito elettrico. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro, 52 m, Ø 6 mm, con svolgitore, perfetta per tirare e passare cavi in guaine e condotti elettrici molto lunghi. Ideale per passare e tirare cavi dritti davvero molto lunghi. Vantaggi: prodotto molto rigido e privo di punto di attrito.

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

52 m

materiale

Altro

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

550 mm

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6 mm

Serie

Biz Aiguilles

Produttore

Sonda fibra vetro 52m Ø6mm con svolgitore per installazioni elettriche