Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U163/03R/60
Cod. Produttore
163/03R/60
Cod. EAN
8024818012927

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro da 60 m con avvolgitore robusto, ideale per ispezioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a terminali intercambiabili e testa flessibile
  • Risparmio di tempo con aspo verticale dotato di ruote per un trasporto agevole
  • Struttura resistente in acciaio zincato per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in fibra di vetro che garantisce sicurezza e affidabilità
  • Gestione ordinata del cavo per interventi più rapidi e precisi
Sonda in fibra di vetro con diametro di 5 mm e lunghezza di 60 metri, dotata di avvolgitore per una gestione ordinata e sicura del cavo. Questo strumento è ideale per ispezioni e rilevamenti in ambienti elettrici, garantendo resistenza e flessibilità grazie al materiale in fibra di vetro. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità d’uso durante le operazioni di controllo e manutenzione. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 5 mm da 60 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nell’aspo verticale in acciaio zincato dotato di ruote 651/03R. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione

colore

Altro

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

60 m

materiale

Altro

carico di rottura

100 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

600 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

5 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

5 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda fibra vetro Ø5 mm 60 m con aspo ruote terminali intercambiabili M4 per elettrico