Descrizione del prodotto
Sonda in fibra di vetro lunga 35 metri con diametro di 3 mm, priva di carter, ideale per il passaggio e il tiro di cavi in guaine, canali e condotti elettrici dritti e lunghi. Progettata per spazi molto lunghi e poco curvi, è adatta a condotti con diametro da 16 a 50 mm. La sonda è molto rigida, non presenta punti di attrito e non ruota sul proprio asse, garantendo un'ottima manovrabilità e resistenza durante l'uso. Dotata di testa flessibile e occhiello di tiraggio avvitati M5 Ø 6 mm, offre una rottura fino a 70 kg e un diametro massimo di curvatura di 6 cm, assicurando prestazioni affidabili in applicazioni elettriche professionali.
Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro 35 m, Ø 3 mm, senza carter. Ideale per passare cavi in guaine, canali e condotti dritti e lunghi, con un diametro di 16-50 mm. Inserti intercambiabili. Prodotto perfetto per grandi distanze che curvano poco. Prodotto molto rigido.