Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ760054
Cod. Produttore
BIZ760054

Informazioni di prodotto

  • Serie: Biz Aiguilles
  • Lunghezza: 35 m
  • Diametro ago: 3 mm
  • Diametro guaine: 16-50 mm
  • Tipo filettatura: M5
  • Rottura: 70 kg
  • Diametro curvatura max: 6 cm
  • Peso netto: 1,3 kg

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda in fibra di vetro di 35 metri di lunghezza e diametro 3 mm, dotata di carter protettivo. Progettata per facilitare il passaggio e il tiro di cavi in guaine, canali e condotti elettrici con diametri compresi tra 16 e 50 mm. Ideale per applicazioni in spazi lunghi e con curvature ridotte, grazie alla sua elevata rigidità che evita la rotazione sull'asse e l'attrito durante l'uso. La sonda è equipaggiata con testa flessibile e occhiello di tiraggio filettato M5 Ø 6 mm, garantendo resistenza fino a 70 kg. Il diametro massimo di curvatura consigliato è di 6 cm, assicurando prestazioni ottimali in installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro 35 m, Ø 3 mm, con carter, ideale per passare cavi in guaine, canali e condotti dritti e lunghi, con un diametro di 16-50 mm. Inserti intercambiabili. Prodotto perfetto per grandi distanze che curvano poco. Prodotto molto rigido.

colore

Giallo

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Altro

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

35 m

materiale

Altro

carico di rottura

70 kg

raccordo filettato

tipo di supporto

Bobina filo metallico

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

Serie

Biz Aiguilles

Produttore

Sonda fibra vetro 35 m Ø3 mm per cavi in condotti lunghi dritti