Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ760025
Cod. Produttore
BIZ760025

Informazioni di prodotto

  • Serie: Biz Aiguilles
  • Lunghezza: 30 m
  • Diametro ago: 3 mm
  • Tipo filettatura: M5
  • Rottura: 70 kg
  • Ø cavi compatibili: 16-50 mm
  • Testa guida: flessibile
  • Peso netto: 0,36 kg

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda in fibra di vetro lunga 30 metri con diametro di 3 mm, progettata per il passaggio e il tiro di cavi in guaine e condotti elettrici con diametro da 16 a 50 mm. Dotata di una testina flessibile e un occhiello di tiraggio M5 da 6 mm svitabili, con crimpatura esagonale del raccordo. La sonda è molto rigida, non ruota sul proprio asse e non presenta punti di attrito, garantendo un'ottima scorrevolezza anche in condotti poco curvi o intasati. Ideale per cavi dritti fino a 50 metri di lunghezza, offre resistenza alla rottura fino a 70 kg, assicurando affidabilità e durata nelle applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro 30 m, Ø 3 mm, senza carter. Ideale per passare cavi in guaine, canali e condotti dritti e lunghi. Inserti intercambiabili. Prodotto perfetto per grandi distanze che curvano poco. Pochissimi punti di attrito.

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Altro

lunghezza

30 m

materiale

Altro

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

300 mm

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

Serie

Biz Aiguilles

Produttore

Sonda fibra vetro 30 m diametro 3 mm per installazione cavi in guaine e condotti